曜日別特売
LSS-130-02-L-DV-A 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 SAMTEC 66086084

基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66086084
品番
LSS-130-02-L-DV-A
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799
仕様
●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0332
アズワン品番
65-7561-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする