ボールバルブ

ボールバルブ - Festo

Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、メスねじ山の Rp 1/4 接続のバレルです。このバルブは黄銅製で、F03 TOP フランジ設計となっています。PN 40 公称バルブ圧があります。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ラ

仕様●タイプ:2極●ボール材質:クロムめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:6.35mm●圧縮継手サイズ:40mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●操作圧力:40バール●コード番号:203-5939アズワン品番65-8005-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66501690VAPB-1/4-F-40-F03
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする