曜日別特売

BALL VALVE 1/2in.BSP ECONOMY 1袋 20個入

BALL VALVE 1/2in.BSP ECONOMY 1袋 20個入 - Legris(レグリ)

Legris ボールバルブを使用すると、液体システムを確実に開閉できます。この 2 ウェイタイプを操作するには、ハンドルを 1/4 回転するだけです。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブです ハンドルを 1/4 回転させます ボールシール構成によりスケーリン

仕様●タイプ:2極●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじの呼び径:12.7mm●圧縮継手サイズ:19mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●コード番号:215-0289アズワン品番65-7896-39内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665547594902 15 21
53,500
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする