曜日別特売

空圧作動バルブ ボール

空圧作動バルブ ボール - Festo

Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 1/2 インチの 2 / 2 極 DAP 複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。バルブ接続:RP1 1/2 取り付けタイプ:Via メスねじ取り付け位置:任意

仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1-1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6003アズワン品番65-7993-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66640475VZPR-BPD-22-R112
119,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする