住友電気工業
外径バイト DSDN型シリーズ
仕様
●加工用途:外径・面取り加工●高さ(mm):25●幅(mm):25●全長(mm):150●刃先(mm):12.5●刃先高さ(mm):25●頭部(mm):36●適用インサート:SN□□1204●クランプセット:SCP-2●敷板:SNS1204●敷板用ネジ:BFTX0409N●敷板用レンチ(トルクス穴用):TRX15●上面用レンチ(六角穴用):LH040●下面用レンチ(六角穴用):LH025
アズワン品番
67-0285-28
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68345754
DSDNN2525M12
¥
16,400
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください