ひるもぐ IH対応よこなが天ぷら鍋

ひるもぐ IH対応よこなが天ぷら鍋 - 和平フレイズひるもぐ IH対応よこなが天ぷら鍋 - 和平フレイズひるもぐ IH対応よこなが天ぷら鍋 - 和平フレイズひるもぐ IH対応よこなが天ぷら鍋 - 和平フレイズ

手軽に天ぷらを楽しむことができるコンパクトな天ぷら鍋。横長の形状で、エビフライなど長い食材もすっぽり入ります。ちょこっと揚げる時でも経済的に揚げ物ができます。揚げたての食材をそのまま油切りできる、フチに引っ掛けるタイプの揚げアミが付いています。

材質本体:鉄、内面:シリコン樹脂、外面:焼付塗装、アミ:鉄(クロムメッキ)高さ(mm)105質量(g)480サイズ(cm)18.9×26.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66323786RB-1297
2,500
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする