曜日別特売

Cキッチン マルチポット16cmGY

Cキッチン マルチポット16cmGY - 和平フレイズCキッチン マルチポット16cmGY - 和平フレイズCキッチン マルチポット16cmGY - 和平フレイズCキッチン マルチポット16cmGY - 和平フレイズCキッチン マルチポット16cmGY - 和平フレイズCキッチン マルチポット16cmGY - 和平フレイズCキッチン マルチポット16cmGY - 和平フレイズ

1台で煮る・炊く・揚げる・沸かす・炒める・茹でる・和えるの7種類の調理が可能。内面はこびりつきにくく、汚れも落としやすいふっ素樹脂加工。少量調理にもぴったり。小さいサイズのマルチポットです。握りやすい片手ハンドルでぱぱっと扱いやすく、使用後も洗いやすいコンパクト感が魅力です。底がまるい形状で内側に対流しやすく、ふきこぼれが軽減されます。

材質本体:アルミニウム合金、内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付塗装、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス/フェノール樹脂グレー容量(mL)1900高さ(mm)164質量(g)730サイズ(cm)16縦(mm)162横(mm)241内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66323829FDR-331
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする