onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMCJ33CA
- 仕様
- ダイオード構成:シングル
- 寸法(mm)
- 7.15×6.25×2.45
- 高さ(mm)
- 2.45
- ピン数(ピン)
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- 過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
- パッケージ
- DO-214AB (SMC)
- 実装タイプ
- 表面実装
- 1チップ当たりのエレメント数
- 1
- 最大逆スタンドオフ電圧(V)
- 33
- 最大クランピング電圧(V)
- 53.3
- 最小ブレークダウン電圧(V)
- 36.7
- ピークパルスパワー消費(W)
- 1500
- 最大ピークパルス電流(A)
- 28.1
- 最小動作温度(℃)
- -55
- 内容量
- 1箱(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ


























