曜日別特売
SMCJ33CA onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMCJ33CA onsemi 68049207

onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMCJ33CA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68049207
品番
SMCJ33CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
仕様
ダイオード構成:シングル
寸法(mm)
7.15×6.25×2.45
高さ(mm)
2.45
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
パッケージ
DO-214AB (SMC)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
33
最大クランピング電圧(V)
53.3
最小ブレークダウン電圧(V)
36.7
ピークパルスパワー消費(W)
1500
最大ピークパルス電流(A)
28.1
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする