曜日別特売
FDS8813NZ onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 18.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi 68199050

onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 18.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68199050
品番
FDS8813NZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:18.5 A
幅(mm)
3.9
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild Semiconductor
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
2.5
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
6.6
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20 , +20
トランジスタ構成
シングル
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする