ロングライフメガストーンⅡ IH対応ガラス蓋付片手鍋

ロングライフメガストーンⅡ IH対応ガラス蓋付片手鍋 - パール金属ロングライフメガストーンⅡ IH対応ガラス蓋付片手鍋 - パール金属ロングライフメガストーンⅡ IH対応ガラス蓋付片手鍋 - パール金属

熱くなりにくいUPハンドル。変形しにくい強固なフチ。耐久性に優れた超特厚4層コーティング。耐摩耗性試験100万回。オール熱源使用可能。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69978276HC-19175616全長355×175×120
3,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
69978285HC-19285118全長375×190×125
4,000
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする