曜日別特売

ミニボールバルブ(両内ねじ型)

ミニボールバルブ(両内ねじ型) - TRUSCO

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。
ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。
ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。

用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径D1
接続口径D2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837959FFT11560-3193Rc1/8Rc1/8
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
79837968FFT22560-3192Rc1/4Rc1/4
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
79837977FFT33560-3197Rc3/8Rc3/8
1,850
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
79838065FFG11560-3195Rc1/8G1/8
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
79838074FFG22560-3194Rc1/4G1/4
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
79838090FFG33560-3198Rc3/8G3/8
1,850
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする