TRUSCO
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途
水・油・空気用。(蒸気は不可)
材質
ステンレス(SCS13A)
接続
ねじ込み接続
最高許容圧力(MPa)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837679
BAV-SR8A
8
1/4
¥
1,810
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79837688
BAV-SR10A
10
3/8
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
79837697
BAV-SR15A
15
1/2
¥
2,470
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
79837706
BAV-SR20A
20
3/4
¥
3,030
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
79837715
BAV-SR25A
25
1
¥
3,750
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
79837724
BAV-SR32A
32
11/4
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
79837740
BAV-SR40A
40
11/2
¥
7,790
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79837749
BAV-SR50A
50
2
¥
11,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材