曜日別特売

Cokwer バット蓋付 天ぷら鍋

Cokwer バット蓋付 天ぷら鍋 - 美吉
材質本体・蓋/鉄(シリコーン樹脂塗装)、アミ/ステンレス質量(kg)1.2容量(L)2.6(適正油量/0.6~0.9)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×21×14.5(フタ・取っ手含む)内寸(cm)鍋部/20、フタ穴/18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80328415TPーS20W
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする