オメガエンジニアリング
熱電対ミニチュアコネクタ
耐久構造
ASTM / ANSIのカラーコードに対応
拘束カバーねじ
20 AWG(Φ0.8)までの撚線または単線が接続可能
クイック接続接点ワッシャ
内部ワイヤの仕切り
プラス/ マイナスねじの組み合わせ
仕様
SMPWと同じ仕様で白いラベルがありません。
適合
使用合金:(+)クロメル | (-)アルメル
色
黄色
材質(本体)
ガラス充填ナイロン
耐熱温度(℃)
-29 ~ 180
熱電対
K
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80409116
SMP-K-M
¥
1,299
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
お客様組立品
80409125
SMP-K-F
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください