熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ

熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング 熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング 熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング 熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング 熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング 熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング 熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング 熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング

キャップとケーブルクランプ一体型
グロメットで張力緩和
40 AWG(Φ0.08)~ 20 AWG(Φ0.8)の撚線または単線、編組、TWSH、外装ワイヤに対応
線を曲げずに直伸で接続可能
書き込みウィンドウ
プラス/ マイナスねじの組み合わせ

材質(本体)ガラス充填ナイロン 耐熱温度(℃)-29 ~ 180 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)【拘束クランプ】最大5.5 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
熱電対
色(シェル)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80409134 SMPW-CC-K-F メス K 黄色
1,546
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

お客様組立品
80409150 SMPW-CC-T-F メス T 青色
1,546
1,498
1,648 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お客様組立品
80409159 SMPW-CC-K-M オス K 黄色
1,668
1,598
1,758 (税込)
当日出荷

お客様組立品
80409168 SMPW-CC-T-M オス T 青色
1,668
1,598
1,758 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする