TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1-104480-4
シリーズ
AMPMODU Short Point
適合電線(mm
2
)
【最小】0.1
材質(コンタクト)
銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
AMPMODUショートポイント / AMPMODU MTEコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
12
表面処理(コンタクト)
錫AWG
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80548529
1-104480-4
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください