曜日別特売
1-104480-4 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1-104480-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80548529

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1-104480-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80548529
品番
1-104480-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
シリーズ
AMPMODU Short Point
適合電線(mm2)
【最小】0.1
材質(コンタクト)
銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
AMPMODUショートポイント / AMPMODU MTEコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
12
表面処理(コンタクト)
錫AWG
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする