TE Connectivity 丸型コネクタ, 16極, スタンダード, パネルマウント, 207486-1

TE Connectivity 丸型コネクタ, 16極, スタンダード, パネルマウント, 207486-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
極数
16
シリーズ
CPC Series 4
ソケットorプラグ
ソケット
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
シェルサイズ
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
パネルマウント
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80569730207486-1
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする