TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 丸型コネクタ, 16極, スタンダード, パネルマウント, 207486-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80569730
品番
207486-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
極数
16
シリーズ
CPC Series 4
ソケットorプラグ
ソケット
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
シェルサイズ
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
パネルマウント