487526-2 TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.54mm 1列 487526-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80578620

TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.54mm 1列 487526-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80578620
品番
487526-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ピッチ(mm)
2.54
極数
3
シリーズ
FFC
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
幅(inch)
0.54
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
0.29
オス・メス
メス
併用可能製品
コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする