hokua(北陸アルミニウム)
IH花雪 雪平鍋
板厚(mm):2.5
底径(mm):150
オール熱源に対応
メモリ付き
アルマイト加工の日本製
材質
アルミ
容量(L)
1.9
直径(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80770149
A-2741
¥
3,600
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください