hokua(北陸アルミニウム)
IH花雪 雪平鍋
板厚(mm):2.5
底径(mm):175
オール熱源に対応
メモリ付き
アルマイト加工の日本製
材質
アルミ
容量(L)
3.3
直径(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80770167
A-2743
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください