曜日別特売

LUONTO 20cm両手無加水鍋

LUONTO 20cm両手無加水鍋 - アイリスオーヤマLUONTO 20cm両手無加水鍋 - アイリスオーヤマLUONTO 20cm両手無加水鍋 - アイリスオーヤマLUONTO 20cm両手無加水鍋 - アイリスオーヤマLUONTO 20cm両手無加水鍋 - アイリスオーヤマLUONTO 20cm両手無加水鍋 - アイリスオーヤマ

北欧をイメージしたデザインの無加水鍋です。耐磨耗性試験70万回クリアしたセラミックコーティング加工により、こびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。素材のうまみと水分を活かした、無加水調理が可能です。鍋とふたの間に蒸気の膜を作り、旨みを含んだ蒸気を逃がしにくい構造で、ふた裏の凸形状で蒸気を循環させます。焼く、煮る、炒めるなど様々な調理に使えます。天然木の取っ手やつまみを取り入れ、デザイン性をアップさせました。

材質【鍋】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:4.5mm(はり底含む)、ハンドル:天然木(ぶな)、【ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:天然木(ぶな)寸法(mm)ハンドル含むなべサイズ(約):310×210×115ホワイト質量(g)1240対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)20寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:310×210×138満水容量(L)約2.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81350004LUO-P20
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする