直径14cmと使いやすいコンパクトなサイズで、かわいらしいカラーとデザインのミルクパンです。ミルクや飲み物を温めるのはもちろん、少量の調理や離乳食作りに便利です。セラミックコーティング加工により、こびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。ハンドルとつまみは天然木を採用し、熱を伝えにくくなっています。注ぎ口が付いているため、液体などを注ぎやすい形状となっています。
材質【本体】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:3.5mm(はり底含む)、ハンドル:天然木(ぶな)、【ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:天然木(ぶな)寸法(mm)ハンドル含む本体サイズ(約):305×146×95質量(g)670対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(寸法(cm)直径14寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:305×146×111満水容量(L)約1.3内容量1個