曜日別特売

揚げづつみ IH片手天ぷら鍋16cm蓋付

揚げづつみ IH片手天ぷら鍋16cm蓋付 - 和平フレイズ

天ぷら鍋は保温性が良く、素材を入れても油の温度が下がりにくい鉄製鍋がおすすめです。
お弁当のおかず作り等、ちょこっと揚げるのに便利なミニサイズ。
油の移し替えがしやすい注ぎ口付です。

材質本体:鉄(シリコン塗装)、ハンドル:フェノール樹脂、蓋:鉄(焼付け塗装)・フェノール樹脂高さ(mm)113質量(g)700縦(mm)166横(mm)325内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81361789AR-6289
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする