ドリップケトルII

ドリップケトルII - 野田琺瑯ドリップケトルII - 野田琺瑯

コーヒー好きな方へ、カラーバリエーション豊富なドリップケトル。
お湯の量をコントロールしやすい細口タイプで、お湯を細く注ぐことができるドリップタイプ。

材質本体・蓋:琺瑯用鋼板、ツマミ・ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)220×180×220容量(mL)2000質量(g)850内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81526824DK-200NBネイビー
5,000
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
81526840DK-200BKブラック
5,000
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
81526815DK-200OLオリーブ
5,000
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする