ルーク ソースパン

ルーク ソースパン - 野田琺瑯

料理の基本となることが多い玉ねぎをモチーフにしたルークシリーズ。
ミトンでもつ持ち手が握りやすく、鍋肌に木べらを当てた時にかき混ぜやすい角度、料理の種類によって使い分けしやすい深さと容量、熱を十分に保有できる鋼板の厚み、そして美しさ。
その全てを叶えるお鍋です。
板厚1mm、片手鍋でありながら容量が大きめなので、多用途に使えます。

材質本体:琺瑯用鋼板、ツマミ:フェノール樹脂寸法(mm)335×186×130容量(mL)1800質量(g)1050サイズ(cm)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81526797LK-18N
5,500
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする