ミニマ 片手鍋 ガラス蓋

ミニマ 片手鍋 ガラス蓋 貝印

料理研究家 脇雅世さんのアイデアいっぱいの【o.e.c.】シリーズ。
毎日のちょこっと使いに最適な15cmの片手鍋です。
オーブンにも対応。
耐熱性のハンドルなので、鍋をそのままオーブンに入れて加熱できます。

材質【なべ】本体/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)・アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ2.0mm)、取っ手/ステンレススチール(一部シリコーンゴム被覆/耐熱温度230℃) 【ふた】強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム部/ステンレススチール、つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度230℃) 質量(g)約790 本体寸法(mm)約285×165×152 寸法(cm)15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82225230 000DY5207
7,000
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする