オンダ製作所
M7型 フリーボール
エアープラグに接続するコンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
冷温水・油・エアー
最小内径(Φmm)
6
最高許容圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82510419
M7-06
59
R1/8
¥
2,290
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82510428
M7-08
61
R1/4
¥
2,290
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
82510437
M7-10
61
R3/8
¥
2,290
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材