曜日別特売

アルミ ヨーロッパ角型 冷蔵天板

アルミ ヨーロッパ角型 冷蔵天板 - アズワン

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:600×400×H20mm●表面アルマイト加工●材質:アルミ合金●板厚:1.5mm●重量:1.0kg●軽量タイプ●冷蔵用、焼成用●コード番号:AK3754アズワン品番67-6904-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82795538PYE004
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82795538PYE00440570505PYE004PYE004 アルミヨーロッパ角型冷蔵天板H20mm エムテートリマツ 40570505アルミヨーロッパ角型冷蔵天板H20mmエムテートリマツ1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする