曜日別特売

振動でかんたん土落とし「ラクベジウォッシャー」

振動でかんたん土落とし「ラクベジウォッシャー」 - THANKO(サンコー)[電子機器]振動でかんたん土落とし「ラクベジウォッシャー」 - THANKO(サンコー)[電子機器]振動でかんたん土落とし「ラクベジウォッシャー」 - THANKO(サンコー)[電子機器]振動でかんたん土落とし「ラクベジウォッシャー」 - THANKO(サンコー)[電子機器]振動でかんたん土落とし「ラクベジウォッシャー」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

野菜や果物の土汚れが気になる方に。振動してすき間の汚れまでスッキリ落とす野菜・果物洗浄機

仕様●サイズ:幅225×奥行225×高さ130(mm)●重量:約480g●電源:単三乾電池2本(別売)●容量:3.5L(※本体最大量)●振動数:約8~10kHz●使用可能水温:約40度まで●素材:PP●セット内容:本体、内カゴ、取扱説明書アズワン品番67-5757-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82795949ULTVEGCWH
2,710
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする