曜日別特売

人感センサ内蔵リモートコントロールキット

人感センサ内蔵リモートコントロールキット - NEC三菱

人感センサ内蔵リモートコントロールキット

仕様
●製品タイプ:生活家電オプション●センサ検知範囲:人感センサ 水平:70°、垂直:70°、検知距離:4m●センサーチルト角度(スペーサなし):上方角度:50°、下方角度:40°●スペーサ角度:50°●コンピュータ動作環境:使用環境条件:温度:0℃~40℃、湿度(結露のないこと):20%~80%:保管環境条件:温度:-20℃~60℃、湿度(結露のないこと):10%~90%●付属品:リモコン/単四電池x2/センサユニット/ステレオミニプラグケーブル/ネジx2/セットアップマニュアル/スペーサ/両面テープ●コード番号:NE119RC●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7772-92
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84360108KT-RC3
¥7,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする