曜日別特売

ショットキバリアダイオード

ショットキバリアダイオード - MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
仕様●VR[V]:100V●Io[A]:3.0A●パッケージ:DO-214AC、SMA●内部回路:-●用途:ショットキー●VR[V]:100Vアズワン品番68-2038-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84595430SK310A-TP
110
109
120(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする