曜日別特売
SK310A-TP ショットキバリアダイオード MICRO COMMERCIAL COMPONENTS 84595430

ショットキバリアダイオード

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード84595430品番SK310A-TP
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
仕様●VR[V]:100V●Io[A]:3.0A●パッケージ:DO-214AC、SMA●内部回路:-●用途:ショットキー●VR[V]:100Vアズワン品番68-2038-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする