THERMOS(サーモス)
真空保温調理器
容量(L)
6.0
エコマーク認定
認定
構造
【調理鍋】底面3層構造
本体質量(kg)
4.6
寸法(cm)
36.5×32.5×24.0
満水容量(L)
【調理鍋】6
内径(Φcm)
【調理鍋】最大24.5
エコマーク認定番号
10 146 011
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84019235
KPS6001BK
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください