曜日別特売

水なし自動調理鍋

水なし自動調理鍋 - シャープ水なし自動調理鍋 - シャープ
質量(kg)3.7外形寸法(mm)220×305×240容量(L)【調理】1電源AC100V(50-60Hz共用)定格消費電力(W)350電源コード(m)1.4(マグネットプラグ方式)設定温度(℃)(発酵・低温調理)35~90モード86(自動メニュー70/手動メニュー16)満水容量(L)2保温時間(h)最大12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84019190KNHW10GW
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
84019199KNHW10GB
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする