シャープ
HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用アクセサリー TJ-U2A
付属品
ヘラ(2個入り×2組※ヘラは消耗品です)、稲田俊輔氏監修メニュー集、取扱説明書
寸法(mm)
【アームを開いた状態】160×175×158【閉じた状態】77×175×158
質量(kg)
0.4
保証期間
1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84514756
TJU2A
オープン
¥
9,788
¥
10,767
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください