曜日別特売

「ビーテイスト」ドリップケトル1.5L BET15DK

「ビーテイスト」ドリップケトル1.5L   BET15DK - タマハシ

お手入れ簡単なステンレス製。
本体はストレートで洗浄など、お手入れがしやすい。
アップハンドルで持ちやすく、熱源から離れているため熱くなりにくい。
ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。
材質・仕様
本体・蓋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)・底の厚さ:0.4mm、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂
サイズ等
約290×145×187mm(約480g・満水容量1,500ml)

材質本体:ステンレス鋼、底部:ステンレス(底の厚さ0.5mm)、取っ手・ツマミ・笛部:フェノール樹脂容量(L)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84518545BET15DK
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする