杉山金属
ミニミニ天ぷら角型
材質
鉄(底の厚さ1.2mm)
質量(g)
620
容量(L)
1.9
規格
適正油量500g
加工
(表面加工)フッ素樹脂塗膜加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×13×8.1
内寸(cm)
20×12/深さ8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84865140
KS-3133
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください