曜日別特売

カンパーナ コーヒーポット1.0L

カンパーナ コーヒーポット1.0L - 和平フレイズ

コーヒーのドリップに最適な細口タイプ。
注ぎ口が細く長いので、湯量や注ぐスピードをコントロールできます。
ガス火はもちろん、電気プレート、セラミックヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、IH電磁調理器等でご使用頂けます。

材質本体:18-8ステンレス鋼、底面:ステンレス鋼高さ(mm)151質量(g)390容量(L)1.0縦(mm)146横(mm)296内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84876604CR-8877
4,500
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする