砺波商店
フッ素加工釜飯カマドセット
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:190×190×H215mm●本体材質:アルミ製(内面/フッ素加工)●1合用:750cc●コード番号:BH1073
アズワン品番
67-8142-18
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02742175
33144
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください