ステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ

ステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ - 東洋バルヴ

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

材質(本体)SCS13A接続方式ウエハ使用流体水、油、空気ハンドル形状丸型バルブ種類チャッキバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0471256010-UNW 125A512568-0619-98
376,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0471256910-UNW 65A2_1/26568-0619-95
181,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0471257810-UNW 100A410068-0619-97
253,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0471258710-UNW 200A820068-0620-01
663,000
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
0471259610-UNW 50A25068-0619-94
141,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0471260510-UNW 40A1_1/24068-0619-93
139,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0471262110-UNW 80A38068-0619-96
201,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0471263010-UNW 150A615068-0619-99
480,000
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする