曜日別特売

800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)

800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) - KITZ(キッツ)
材質SCS13ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07402477UTFZ10A520-7478【面間】58【高さ】47【ハンドル】100
9,440
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
07402511UTFZ-1/2B682-8807【面間】62【高さ】53【ハンドル】100
10,100
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
07402520UTFZ-3/4B682-8799【面間】73【高さ】63【ハンドル】130
11,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
07402468UTFZ25A520-7480【面間】85【高さ】67【ハンドル】130
16,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする