KITZ(キッツ)
黄銅製ボールバルブ Tボール TKW型
黄銅製汎用ボ-ルバルブです
材質
黄銅(C3771BE)
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07402389
TKW1/2
423-4119
【面間】56.5
【高さ】34
【ハンドル】55
¥
5,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07402398
TKW1/4
422-9366
【面間】39
【高さ】24
【ハンドル】35
¥
3,930
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07402407
TKW3/8
423-7364
【面間】44
【高さ】29
【ハンドル】40
¥
4,640
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材