曜日別特売

自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込み

自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込み - フジキン

・軽量・コンパクト。
・アクチュエータ取付け方向の選択が可能。
・アクチュエータを取付けたままグランド部の点検・増締め可能。
・手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。

用途各種ガス、液体ラインの閉止用トラスコ品番619-6176材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14高さ(mm)139呼び径(B)Rc1/2接続ねじ込み形呼び径(A)Rc1/2最高許容圧力(MPa)3.92面間寸法(mm)64/【モーター】107RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07404175AFMO-40R-14D-W
55,600
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする