曜日別特売

ステンレス製ねじ込みボール UTKMW型

ステンレス製ねじ込みボール UTKMW型 - KITZ(キッツ)

ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です

材質SCS14接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07460961UTKMW1/2424-3640【面間】56.5【高さ】34【ハンドル】55
7,460
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
07460970UTKMW3/4424-3609【面間】59【高さ】37【ハンドル】55
8,630
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
07460979UTKMW3/8424-5221【面間】44【高さ】29【ハンドル】40
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする