曜日別特売

ステンレス製ねじ込みボール UTFM型

ステンレス製ねじ込みボール UTFM型 - KITZ(キッツ)

ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です

材質SCS14接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07460900UTFM1424-5208【面間】85【高さ】67【ハンドル】130
28,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
07460909UTFM1/2424-2108【面間】62【高さ】53【ハンドル】100
17,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
07460918UTFM3/4424-2100【面間】73【高さ】63【ハンドル】130
20,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする