デジタル照度計 MT-EN1L

デジタル照度計 MT-EN1L - マザーツール

小型・軽量タイプの照度計
測定値を固定するデータホールド機能搭載
電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載
液晶バックライト付き
測定値の最大値、最小値を表示するMAX、MIN値表示機能搭載
無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載

付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書トラスコ品番402-6887幅(mm)54高さ(mm)163奥行(mm)28電源単4形乾電池(1.5V)×3測定精度±(5%rdg+8dgt)(9999Lux以下時)、±(6%rdg+10dgt)(10000Lux以上時)分解能1lx(9999以下時)、10lx(10000以上時)測定範囲(Lux)0~199999内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512736MT-EN1L
6,980
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする