ヒロショウ
IH対応 銅製鎚目 コーヒーサーバーケトル
IH対応銅製鎚目コーヒーサーバーケトルは、匠がこだわったコーヒーサーバーケトルです。熱伝導率が良い銅本体と底にIH対応のステンレスを採用したことでIHクッキングヒーターで素早くお湯を沸かせます。
用途
コーヒー用に。
付属品
磨き剤
質量(g)
665
容量(L)
約0.8
寸法(cm)
約31.2×13.8×16.2
満水容量(L)
約1.1
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08163910
CNE315
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません